WESCO 261030 Hydraulisk staplare, 76 tums lyft, 92 tums höjd | AA9UEX 1FC46 / PESFL-76-25

WESCO 261030 Hydraulisk staplare, 76 tums lyft, 92 tums höjd

Artikel: AA9UEX Modell: 261030Korsreferens: 1FC46 / PESFL-76-25
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

62 162 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk plattformslift
Basben inuti Dia.15 "
Basben inuti dim.15 "
Basben utanför dia.21 "
Basben utanför dim.21 "
FärgRed
Gaffellängd25 "
Gaffelbredd3"
RammaterialStål
Främre hjul Dia.5"
Framhjulsdia.5"
Lyfthöjd Max.76 "
Lyfthöjd Min.0"
Lastkapacitet1000 lb.
Load Center15 "
Totala höjden92 "
Total längd44.5 "
Total bredd25.5 "
Powered ByBatteri
Bakhjul Dia.4"
Bakhjulsdia.5"
Roller Dia.4"
RullmaterialFenol
Hjuldiameter5"
HjulmaterialFenol
HjultypFenol

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 220.05
Fartygets höjd (cm)233.68
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)64.77
HS-kod8427900040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetLyfthöjd Max.Totala höjdenTotal längdTotal breddBasben utanför dia.Pris
WESCO 261022 Eldriven staplare, 60 tums lyft, 24 tum x 24 tums plattform | AF3RPC 8CL64 / PESPL-60-2424 2610221000 lb.60 "72 "36 "25.5 "21 "51 702 kr
RFQ
WESCO 261023 plattformsstaplare, 68 tums lyft, 24 tums bredd | AG7JHA PESPL-68-2424 2610231000 lb.66 "80 "36 "25.5 "21 "54 693 kr
RFQ
WESCO 261024 plattformsstaplare, 80 tums lyft, 24 tums bredd | AG7JHB PESPL-80-2424 2610241000 lb.80 "92 "36 "25.5 "21 "59 889 kr
RFQ
WESCO 261028 Gaffelstaplare, 56 tums lyft, 72 tums höjd | AG7JHC PESFL-56-25 2610281000 lb.56 "72 "44.5 "25.5 "21 "57 330 kr
RFQ
WESCO 261029 Gaffelkraftstaplare, 64 tums lyft, 80 tums höjd | AG7JHD PESFL-64-25 2610291000 lb.64 "80 "44.5 "25.5 "21 "56 197 kr
RFQ
WESCO 261034 Strömstaplare med justerbar spännvidd, 56 tums lyft, 72 tum x 54 tum Storlek | AG7JHE PASFL-56-40S 2610341000 lb.56 "72 "58.75 "54 "50 "82 077 kr
RFQ
WESCO 261035 justerbar spännvidd gränsöverskridande Power Stacker, 64 tums lyft, 80 tum x 54 tum Storlek | AG7JHF PASFL-64-40S 2610351000 lb.64 "80 "58.75 "54 "50 "78 958 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 261030 Hydraulisk staplare, 76 tums lyft, 92 tums höjd
62 162 kr /enhet