WESCO 270391 Cabriolet 3-läges aluminiumhandtruck, 700 lbs | AG7HYQ Spartan III

WESCO 270391 Cabriolet 3-läges aluminiumhandtruck, 700 lbs

Finns i lager
Artikel: AG7HYQ Modell: 270391Korsref: Spartan III

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 417 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTre-läges handbil
Strömbrytartyp500
Lastkapacitet750 lb.
MaterialAluminium
Nosplattans djup7.5 "
Nosplattans bredd18 "
Totala höjden52 "
Total längd19 "
Total bredd21.5 "
Plattformens storlek12 "x 51"
HjulmaterialPneumatisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.35
Fartygets höjd (cm)132.08
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)54.61

Produktinformation:

    • Treläges aluminiumhandbil som används för transport av tunga laster
    • Ett justerbart handtag och pneumatiska hjul med 500 lb kapacitet i tvåhjuligt (vinklat) läge och 750 lb kapacitet i fyrhjuligt (horisontellt) läge
    • En inbyggd fällbar näsförlängning för valfri extra laststöd

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 270391 Cabriolet 3-läges aluminiumhandtruck, 700 lbs
5 417 kr /enhet