WESCO 270433 Plastic Deluxe Servicevagn med 2 brickor, 550 lb, 30 x 16-1/2 x 33-1/2, 2 hyllor | AG7KBB DPC-1630

WESCO 270433 Plastic Deluxe 2 fack servicevagn, 550 lb, 30" x 16-1/2" x 33-1/2", 2 hyllor

Finns i lager
Artikel: AG7KBB Modell: 270433Korsreferens: DPC-1630

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 650 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelServicevagn
Caster -konfiguration(2) Styv, (2) Vridbar
Däck L x B30 "x 16"
Längd30 "
Läpphöjd2.625 "
Lastkapacitet550 lb.
MaterialPlast
Antal hjul4
Totala höjden33.5 "
Total längd37.5 "
Total bredd16.5 "
hyllor2
HjulmaterialTPR / polypropen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.2
Fartygets höjd (cm)85.09
Fartygets längd (cm)95.25
Fartygets bredd (cm)41.91

Produktvarianter

ProduktModellLäpphöjdLastkapacitetTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
WESCO 270434 Plastic Deluxe 2 Tray Service Cart, 550 Lbs Cap, 36 "x 25" x 35-1/2 ", 2 hyllor | AG7KBD DPC-2436 2704342.625 "550 lb.35.5 "4.125 "25 "5 453 kr
WESCO 270482 Standard plastvagn, 500 lbs kapacitet, 16 "x 30" | AG7KBF SD-1630 2704822.625 "500 lb.32.5 "34.25 "17.25 "2 582 kr
WESCO 270483 Standard plastvagn, 500 lbs kapacitet, 24 "x 36" | AG7KBH SD-2436 2704832.625 "500 lb.32.5 "40.25 "25.5 "3 543 kr
WESCO 270493 Flat-top-vagn av plast, standardkapacitet, 500 "x 25.5" | AG34KBK SDF-7 2704932.625 "500 lb.32.5 "40.25 "25.5 "3 054 kr
WESCO 270494 Ekonomisk plastvagn, 330 kg, 16 "x 30" | AG7KBL EPC-1630 2704942"330 lb.30.635 "34 "17.25 "1 782 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 270433 Plastic Deluxe 2 fack servicevagn, 550 lb, 30" x 16-1/2" x 33-1/2", 2 hyllor
2 650 kr /enhet