WESCO 270434 Servicevagn för 2 Deluxe-fack i plast, lock på 550 kg, 36 x 25 x 35-1 / 2, 2 hyllor | AG7KBD DPC-2436

WESCO 270434 Plastic Deluxe 2 fack servicevagn, 550 lbs lock, 36" x 25" x 35-1/2", 2 hyllor

Finns i lager
Artikel: AG7KBD Modell: 270434Korsreferens: DPC-2436

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 453 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelServicevagn
Caster -konfiguration(2) Styv, (2) Vridbar
Däck L x B36 "x 24"
Läpphöjd2.625 "
Lastkapacitet550 lb.
MaterialPlast
Antal hjul4
Totala höjden35.5 "
Total längd4.125 "
Total bredd25 "
hyllor2
HjulmaterialTPR / polypropen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.24
Fartygets höjd (cm)90.17
Fartygets längd (cm)10.48
Fartygets bredd (cm)63.5

Produktvarianter

ProduktModellLäpphöjdLastkapacitetTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
WESCO 270433 Plastic Deluxe 2 Tray Service Cart, 550 lb, 30 "x 16-1/2" x 33-1/2 ", 2 hyllor | AG7KBB DPC-1630 2704332.625 "550 lb.33.5 "37.5 "16.5 "2 650 kr
WESCO 270482 Standard plastvagn, 500 lbs kapacitet, 16 "x 30" | AG7KBF SD-1630 2704822.625 "500 lb.32.5 "34.25 "17.25 "2 582 kr
WESCO 270483 Standard plastvagn, 500 lbs kapacitet, 24 "x 36" | AG7KBH SD-2436 2704832.625 "500 lb.32.5 "40.25 "25.5 "3 543 kr
WESCO 270493 Flat-top-vagn av plast, standardkapacitet, 500 "x 25.5" | AG34KBK SDF-7 2704932.625 "500 lb.32.5 "40.25 "25.5 "3 054 kr
WESCO 270494 Ekonomisk plastvagn, 330 kg, 16 "x 30" | AG7KBL EPC-1630 2704942"330 lb.30.635 "34 "17.25 "1 782 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 270434 Plastic Deluxe 2 fack servicevagn, 550 lbs lock, 36" x 25" x 35-1/2", 2 hyllor
5 453 kr /enhet