WESCO 272860 Elektrisk höglyftande teleskoplastar i rostfritt stål, 2200 kg kapacitet | AG7JCP SSTHL27E

WESCO 272860 rostfritt stål elektrisk höglyftande teleskoplastbil, 2200 pund kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7JCP Modell: 272860Korsreferens: SSTHL27E

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

138 486 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk palllyftare
Gaffelhöjd sänkt3.3 "
Gaffelhöjd höjd31.5 "
Gaffellängd46 "
Gaffelbredd6.5 "
HissBatteri
Lastkapacitet2200 lb.
MaterialRostfritt stål
Totala höjden48 "
Total längd61 "
Total bredd27 "
pivot180 grader
Roller Dia.3"
RullmaterialNylon
teleskopJa
Spänning12
HjulmaterialNylon
Bredd över gafflar27 "
Bredd mellan gafflarna18.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 148.05
Fartygets höjd (cm)121.92
Fartygets längd (cm)154.94
Fartygets bredd (cm)68.58

Produktvarianter

ProduktModellHjulmaterialGaffellängdLängdLastkapacitetTotala höjdenTotal längdTotal breddRullmaterialPris
WESCO 272939 elektrisk teleskoppallastbil med hög lyft, 3000 lbs kapacitet, 60 "x 21" | AG7JCQ TEHL21 272939Moldon polyuretan45 "60 "3000 lb.48.5 "60 "21 "Moldon polyuretan55 586 kr
WESCO 272937 elektrisk teleskoppallbil med hög lyft, 3000 lbs kapacitet, 60 "x 27" | AG7JCR TEHL27 272937Moldon polyuretan45 "60 "3000 lb.48.5 "60 "27 "Moldon polyuretan57 262 kr
WESCO 272460 Icke-teleskopande elektrisk höglyft, 2200 lbs kapacitet, 60 "x 21" | AG7JCT NTEHL21 272460Moldon polyuretan45 "60 "2200 lb.48.5 "60 "21 "Moldon polyuretan53 797 kr
WESCO 272461 Icke-teleskopisk elektrisk höglyft, 2200 lbs kapacitet, 63 "x 27" | AG7JCU NTEHL27 272461Moldon polyuretan45 "63 "2200 lb.48.5 "63 "27 "Moldon polyuretan53 797 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 272860 rostfritt stål elektrisk höglyftande teleskoplastbil, 2200 pund kapacitet
138 486 kr /enhet