WESCO 272937 Elektrisk höglyftande palltruck, 3000 kg kapacitet, 60 x 27 | AG7JCR TEHL27

WESCO 272937 Elektrisk höglyftande teleskoplastbil, 3000 pund kapacitet, 60" x 27"

Finns i lager
Artikel: AG7JCR Modell: 272937Korsreferens: TEHL27

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

57 262 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk palllyftare
FärgGul
Gaffelhöjd sänkt3.3 "
Gaffelhöjd höjd31 "
Gaffellängd45 "
Gaffelbredd6.5 "
Längd60 "
HissBatteri
Lastkapacitet3000 lb.
Totala höjden48.5 "
Total längd60 "
Total bredd27 "
pivot180 grader
Roller Dia.3"
RullmaterialMoldon polyuretan
teleskopJa
Spänning12
HjulmaterialMoldon polyuretan
Bredd över gafflar27 "
Bredd mellan gafflarna18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 156.15
Fartygets höjd (cm)123.19
Fartygets längd (cm)152.4
Fartygets bredd (cm)68.58

Produktvarianter

ProduktModellHjulmaterialGaffellängdLängdLastkapacitetTotala höjdenTotal längdTotal breddRullmaterialPris
WESCO 272860 Elektrisk höglyftande teleskoplastar i rostfritt stål, 2200 kg kapacitet | AG7JCP SSTHL27E 272860Nylon46 "-2200 lb.48 "61 "27 "Nylon138 486 kr
WESCO 272939 elektrisk teleskoppallastbil med hög lyft, 3000 lbs kapacitet, 60 "x 21" | AG7JCQ TEHL21 272939Moldon polyuretan45 "60 "3000 lb.48.5 "60 "21 "Moldon polyuretan55 586 kr
WESCO 272460 Icke-teleskopande elektrisk höglyft, 2200 lbs kapacitet, 60 "x 21" | AG7JCT NTEHL21 272460Moldon polyuretan45 "60 "2200 lb.48.5 "60 "21 "Moldon polyuretan53 797 kr
WESCO 272461 Icke-teleskopisk elektrisk höglyft, 2200 lbs kapacitet, 63 "x 27" | AG7JCU NTEHL27 272461Moldon polyuretan45 "63 "2200 lb.48.5 "63 "27 "Moldon polyuretan54 000 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 272937 Elektrisk höglyftande teleskoplastbil, 3000 pund kapacitet, 60" x 27"
57 262 kr /enhet