WESTWARD 10D479 C-klämma Heavy Duty 11-5 / 8 tum 5 Deep Black | AA2CCA

WESTWARD 10D479 C-klämma Heavy Duty 11-5/8 tum 5 Deep Black

Finns i lager
Artikel: AA2CCA Modell: 10D479

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 845 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelC-klämma
Body MaterialUltrakraftigt stål
KlämtypDrop-Smidd
FärgSvart
TullbetygHeavy Duty
FinishFosfatbeläggning
RamarSmide Steel
Lastkapacitet15,000 lb.
Max. Öppning11-5 / 8 "
Min. Bevisstest (Lb.)15,000
Antal bitar1
VadderaGroove
SkruvarStål
Storlek11-5 / 8 "
SpindlarSvartoxid
VridkuddeStål
Halsdjup5"
TypHeavy Duty

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.486
Fartygets höjd (cm)4.7
Fartygets längd (cm)54.99
Fartygets bredd (cm)23.01
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellStorlekBody MaterialKlämtypHalsdjupTypFärgTullbetygFinishPris
WESTWARD 10D475 C-klämma Heavy Duty 6-1 / 4 tum 2-7 / 8 Deep Black | AA2CBX 10D4756-1 / 4 "Ultrakraftigt stålDrop-Smidd2-7 / 8 "Heavy DutySvartHeavy DutyFosfatbeläggning978SEK
WESTWARD 10D476 C-klämma Heavy Duty 7-1 / 4 tum 3-7 / 8 tum djup svart | AA2CBY 10D4767-1 / 4 "Ultrakraftigt stålDrop-Smidd3-7 / 8 "Heavy DutySvartHeavy DutyFosfatbeläggning1 408 kr
WESTWARD 10D515 C-klämma 10 tum 3-5 / 8 tum djup svart | AA2CCY 10D51510Duktilt järnGjutvagn3-5 / 8 "Regelbunden tjänstSvartRegelbunden tjänstPulverlack700SEK
WESTWARD 10D516 C-klämma 12 tum 3-5 / 8 tum djup svart | AA2CCZ 10D51612 "Duktilt järnGjutvagn3-5 / 8 "Regelbunden tjänstSvartRegelbunden tjänstPulverlack785SEK
WESTWARD 10D645 C-klämma 4 tum 3 tum djupblå | AA2CHJ 10D6454mmSläpp smidd stålSläpp smidd3"Regelbunden tjänstBlåRegelbunden tjänstPulverlack231SEK
WESTWARD 10D646 C-klämma 6 tum 3-1/2 tum djupblå | AA2CHK 10D6466Släpp smidd stålSläpp smidd3-1 / 2 "Regelbunden tjänstBlåRegelbunden tjänstPulverlack302SEK
WESTWARD 10D647 C-klämma 8 Inch Drop Forged 4 Inch Deep | AA2CHL 10D6478Släpp smidd stålSläpp smidd4"Regelbunden tjänstBlåRegelbunden tjänstPulverlack503SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 10D479 C-klämma Heavy Duty 11-5/8 tum 5 Deep Black
2 845 kr /enhet