Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 10D590 I Bar Clamp Normal Duty 3 fot | AA2CFV

WESTWARD 10D590 I Bar Clamp Normal Duty 3 fot

Finns i lager
Artikel: AA2CFV Modell: 10D590

Få det Maj 8, Onsdag
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
775SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelI Bar Clamp
StångmaterialStål
Barstorlek15/64 x 1-27 / 32 tum.
Bartjocklek (in.)15/64
Stångbredd (in.)1 1 / 2
Kläm ansikte (in.)1-23/32 x 1-7/8
Spännyta Y (in.)1-23/32
Spännyta Y (in.)1-7/8
handtag Längd3 3 / 4 "
Hantera materialStål
Lastkapacitet3,500 lb
Max. Käftöppning36in
Nominellt klämtryck3,500
Nominell skenstorlek (in.)42-1/2
Öppning36in
PadtypSmooth
Skruvstorlekfas 39/64 "
Spindel Dia.fas 39/64 In.
Vridkudde0 In.
Vridbar typNej
Halsdjup1.75
TypRegelbunden tjänst

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.0725
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)119.13
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. KäftöppningPris
WESTWARD 10D588 I Bar Clamp Regular Duty 2 fot | AA2CFT 10D58824in733SEK
WESTWARD 10D591 I Stångklämma Regular Duty 4 fot | AA2CFW 10D59148in929SEK
WESTWARD 10D593 I Bar Clamp Normal Duty 6 fot | AA2CFY 10D59372 in995SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 10D590 I Bar Clamp Normal Duty 3 fot
775SEK /enhet