Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 10D588 I Bar Clamp Regular Duty 2 fot | AA2CFT

WESTWARD 10D588 I Bar Clamp Normal Duty 2 fot

Finns i lager
Artikel: AA2CFT Modell: 10D588
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
733SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelI Bar Clamp
StångmaterialStål
Barstorlek15/64 x 1-27 / 32 tum.
Bartjocklek (in.)15/64
Stångbredd (in.)1 1 / 2
Kläm ansikte (in.)1-23/32 x 1-7/8
Spännyta Y (in.)1-23/32
Spännyta Y (in.)1-7/8
handtag Längd3 3 / 4 "
Hantera materialStål
Lastkapacitet3,500 lb
Max. Käftöppning24in
Nominellt klämtryck3,500
Nominell skenstorlek (in.)30-1/2
Öppning24in
PadtypSmooth
Skruvstorlekfas 39/64 "
Spindel Dia.fas 39/64 In.
Vridkudde0 In.
Vridbar typNej
Halsdjup1.75
TypRegelbunden tjänst

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.384
Fartygets höjd (cm)5.99
Fartygets längd (cm)89.99
Fartygets bredd (cm)11.99
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. KäftöppningPris
WESTWARD 10D590 I Bar Clamp Normal Duty 3 fot | AA2CFV 10D59036in775SEK
WESTWARD 10D591 I Stångklämma Regular Duty 4 fot | AA2CFW 10D59148in929SEK
WESTWARD 10D593 I Bar Clamp Normal Duty 6 fot | AA2CFY 10D59372 in995SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 10D588 I Bar Clamp Normal Duty 2 fot
733SEK /enhet