Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 10D601 L-klämma Light Duty 6 Ln | AA2CGE

WESTWARD 10D601 L-klämma Light Duty 6 Ln

Finns i lager
Artikel: AA2CGE Modell: 10D601
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
444SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlidarmsklämma
StångmaterialStål
Barstorlek5/16 x 3-17 / 32 tum.
Bartjocklek (in.)5/16
Stångbredd (in.)3-17/32
Kläm ansikte (in.)phase1
handtag Längd3 17 / 32 "
Hantera materialStål
Lastkapacitet600 lb.
Max. Käftöppning6.75
Nominellt klämtryck600
Nominell skenstorlek (in.)5/8 X 9/32
Öppning6in
PadtypSmooth
Skruvstorlekfas 17/32 "
Spindel Dia.fas 17/32 In.
Vridkuddefas 1 x 15/32 tum.
Vridbar typJa
Halsdjup3.125
TypLjustull

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6255
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 10D601 L-klämma Light Duty 6 Ln
444SEK /enhet