WESTWARD 10D616 L-klämma Regular Duty 40 Ln | AA2CGL

WESTWARD 10D616 L-klämma Regular Duty 40 Ln

Finns i lager
Artikel: AA2CGL Modell: 10D616

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 780 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlidarmsklämma
StångmaterialStål
Barstorlek13/32 x 4-23 / 36 tum.
Bartjocklek (in.)13/32
Stångbredd (in.)4-23/32
Kläm ansikte (in.)fas1-5 / 8
handtag Längd4 23 / 32 "
Hantera materialStål
Lastkapacitet2,500 lb
Max. Käftöppning40in
Nominellt klämtryck2,500
Nominell skenstorlek (in.)1-5/32 x 19/32
Öppning40in
PadtypSmooth
Skruvstorlekfas 25/32 "
Spindel Dia.fas 25/32 In.
Vridkuddefas 1-5 / 8 x 5/8 tum.
Vridbar typJa
Halsdjup4-3 / 4 "
TypRegelbunden tjänst

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.058
Fartygets höjd (cm)4.45
Fartygets längd (cm)112.7
Fartygets bredd (cm)19.69
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 10D616 L-klämma Regular Duty 40 Ln
2 780 kr /enhet