WESTWARD 10J171 Bärbar verktygslåda 17w x 8d x 8-1 / 4h Röd | AA2GUG

WESTWARD 10J171 Bärbar verktygslåda 17b x 8d x 8-1/4h Röd

Finns i lager
Artikel: AA2GUG Modell: 10J171

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

819SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar verktygslåda
FärgRed
LådglasIngen
FinishPulverlackat
Handtag DesignFällbar topp
Insida djup9.5 "
Inuti höjden7 13 / 16 "
Inre bredd16.593
Ladda betyg22 lb.
LåssystemHänglås
MaterialStål
Antal lådor0
Antal handtag1
Antal bitar1
Antal fack0
Övergripande djup8"
Totala höjden8.25 "
Total bredd17 "
Lagringskapacitet900 Cu In

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.26
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)26.92
Fartygets bredd (cm)57.91
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLåssystemFärgFärgfamiljMaterialAntal handtagUtanför höjdUtanför breddÖvergripande djupPris
WESTWARD 10J162 Bärbar verktygslåda 24 B x 8 D x 9 H Stål Röd | AA2GUB 10J162HänglåsRed-Stål1--8"2 697 kr
WESTWARD 10J164 Bärbar verktygslåda 30 B x 8 D x 9 H Stål Röd | AA2GUC 10J164HänglåsRed-Stål1--8"1 405 kr
WESTWARD 36Y008 Bärbar verktygslåda 20 W x 7-7 / 8 D x 9 H Röd | AC7AFX 36Y008HänglåsRed-Polypropylen, stål1--40.12 "1 085 kr
WESTWARD 36Y010 Verktygslåda 19-1 / 4 B x 6 D x 4 H Röd | AC7AFY 36Y010HänglåsRed-Polypropylen, stål1--6"357SEK
WESTWARD 36Y011 Bärbar verktygslåda 16 W x 7 D x 7-1/2 H Röd | AC7AFZ 36Y011HänglåsRed-Polypropylen, stål1--7"537SEK
WESTWARD 32PK25 bärbar verktygslåda 11-13 / 16 Bredd x 6-13 / 32 Djup | AH3KWR 32PK25Hänglås HaspRedRed-16"12 "6-15 / 32 "526SEK
WESTWARD 35XR63 uttagslåda 6-1 / 2 x4-1 / 4 x1-1 / 16 | AH6DZN 35XR63IngenRedRed--1"7"4.25 "561SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 10J171 Bärbar verktygslåda 17b x 8d x 8-1/4h Röd
819SEK /enhet