Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MERIT 08834131831 Klaffhjul Ao 3/4 x 3/4 x 1/8 tums skaft 80g | AD2MAG 3RE17

MERIT 08834131831 Klaffhjul Ao 3/4 x 3/4 x 1/8 tums skaft 80g

Finns i lager
Artikel: AD2MAG Modell: 08834131831Korsreferens: 3RE17
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
96SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlaffhjul med skaft
SlipmaterialAluminiumoxid
Slipande typBelagd
Diameter3 / 4 "
GradeMedium
Grit80
Max. Varvtal35,000
Skaftstorlek1 / 8 "
SkafttypRakt
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod6805305000
URSPRUNGSLANDDE

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MERIT 08834131831 Klaffhjul Ao 3/4 x 3/4 x 1/8 tums skaft 80g
96SEK /enhet