Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 13A754 Walking Groover 6 tum x 3 tum rostfritt stål Ergosoft | AA4REE

WESTWARD 13A754 Walking Groover 6 tum x 3 tum rostfritt stål Ergosoft

Finns i lager
Artikel: AA4REE Modell: 13A754
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
106SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWalking Groover
Bladlängd6"
blad~~POS=TRUNCRostfritt fjäderstål
Bladbredd3"
Groove Djup3 / 8 "
Spårbredd1 / 2 "
HandleErgoSoft
Handtag Dia.5 / 8 "
handtag Längd4.25 "
Längd6"
MaterialRostfritt stål
Radie1 / 4 "
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8205595510
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Egenskaper: Skär ett skarpt spår och avslutar rent

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 13A754 Walking Groover 6 tum x 3 tum rostfritt stål Ergosoft
106SEK /enhet