Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 13H697 Chucking Breamer Dowel-pin Storlek 0.1855in | AA4XPG

WESTWARD 13H697 Chucking Breamer Dowel-pin Storlek 0.1855in

Finns i lager
Artikel: AA4XPG Modell: 13H697
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
370SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDowel Pin Chucking Breamer
Fas (Deg.)45
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.1855 "
Mått typDecimal tum
FinishBright
Flöjlängd1.125 "
Vänster / höger handHöger skärning
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt6
Total längd4.5 "
ShankRund skaft
Shank Dia.Något mindre än skärdiametern
Skaftstorlek0.185 "
SkafttypRakt
Storlek0.185 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8207600035
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellMetrisk storlekDecimal ekvivalentMått typmorse kodAntal flöjtTotal längdShankSkaftstorlekPris
WESTWARD 11V308 Chucking Reamer 1 / 32in Straight Flute | AA3UJZ 11V308-0.0312 "Fraktionerad tum-32.5 "Rund skaft0.031 "99SEK
WESTWARD 11V313 Chucking Reamer 7 / 64in Straight Flute | AA3UKE 11V313-0.1094 "Fraktionerad tum-43.5 "Rund skaft0.109 "322SEK
WESTWARD 11V314 Chucking Reamer 1/8 tum rakflöjt | AA3UKF 11V314-0.125 "Fraktionerad tum-43.5 "Rund skaft0.125 "223SEK
WESTWARD 11V315 Chucking Reamer 9 / 64in Straight Flute | AA3UKG 11V315-0.1406 "Fraktionerad tum-44"Rund skaft0.14 "383SEK
WESTWARD 11V316 Chucking Reamer 5 / 32in Straight Flute | AA3UKH 11V316-0.1562 "Fraktionerad tum-44"Rund skaft0.156 "383SEK
WESTWARD 11V318 Chucking Reamer 3/16 tums rak flöjt | AA3UKK 11V318-0.1875 "Fraktionerad tum-64.5 "Rund skaft0.187 "431SEK
WESTWARD 11V322 Chucking Breamer 1/4 tums rak flöjt | AA3UKP 11V322-0.25 "Fraktionerad tum-66"Rund skaft0.25 "267SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 13H697 Chucking Breamer Dowel-pin Storlek 0.1855in
370SEK /enhet