Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 13P517 Brick Trowel Wide Heel London 11 x 5-1 / 2 | AA6AYB

WESTWARD 13P517 Murslev med bred klack London 11 x 5-1/2

Finns i lager
Artikel: AA6AYB Modell: 13P517

Få det Maj 7, Tisdag
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
135SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrick murslev
HandleErgoSoft
Handtag Dia.1.47 In.
handtag Längd6"
Längd11 "
MaterialHögkolhaltigt stål
MönsterLondon med bred klack
TypLondon med bred klack
Bredd5.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8205595510
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellHandlehandtag LängdLängdMönsterTypBreddPris
WESTWARD 13P514 Brick Murslev Smal London 11 x 4-3 / 4 In | AA6AXZ 13P514ErgoSoft6"11 "Smala LondonSmala London4.75 "133SEK
WESTWARD 13P516 Brick Spowel Philadelphia 11 x 5-1 / 2 In | AA6AYA 13P516ErgoSoft6"11 "PhiladelphiaPhiladelphia5.62 "157SEK
WESTWARD 13P523 Mursten 5 x 2-3 / 4 Ergosoft Pp / tpr | Stål | AA6AYF 13P523ErgoSoft PP / TPR4.5 "5.5 "Philadelphia-2.75 "101SEK
WESTWARD 13P525 Tegelspackel 7 x 3-5/8 Stål Ergosoft Pp/tpr | AA6AYG 13P525ErgoSoft PP / TPR5"7"Philadelphia-3.62 "100SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 13P517 Murslev med bred klack London 11 x 5-1/2
135SEK /enhet