Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 15F203 Fetthandtag för pistolpistol 7500 Psi | AA6ZAM

WESTWARD 15F203 Grease Gun Pistol Grip Handtag 7500 Psi

Finns i lager
Artikel: AA6ZAM Modell: 15F203

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 392 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGrease Gun
Bulkkapacitet16 oz.
Kassettkapacitet14 oz.
Fyll på pistolenPatron, bulk, påfyllningspump
FettshandtagstilPistolhandtag
Slanglängd18 "
Max. Arbetstryck7500 psi
MunstyckeförlängningstypFlex slang
Slag för 1 Oz. Produktion40
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
RörfärgKlar med Silver Tube Ends
RörmaterialPolykarbonat (Lexan 103R)
Volym per stroke0.68g

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2825
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8205595560
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • Variabel slaglängd / helslag (variabel slaglängd)

Produktvarianter

ProduktModellSlanglängdMax. ArbetstryckRörmaterialPris
WESTWARD 15F212 Fetthandtag Pistolhandtag 7000 Psi | AA6ZAX 15F21212 "7000 psiStål765SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 15F203 Grease Gun Pistol Grip Handtag 7500 Psi
1 392 kr /enhet