Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 16Y592 Flush Trim Router Bit Hårdmetall tippad 1/2 tum | AA8BXZ

WESTWARD 16Y592 Flush Trim Router Bit Carbide Tipped 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AA8BXZ Modell: 16Y592

Få det Maj 16, Torsdag
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
205SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlush Trim Router Bit
Bearing Dia. (I.)1/2
Skärande Dia.1 / 2 "
Skärlängd1 / 2 "
Klippdjup1/2 tum
Flöjlängd1 / 2 "
MaterialKarbid tippad
Antal flöjt2
Total längd2.125 "
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlängd1.187 "
UnderkategoriLaminat och Trim Router Bit

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod8207703040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.Skärande Dia.SkärlängdSkaftlängdFlöjlängdArtikelMaterialAntal flöjtPris
WESTWARD 16Y537 Spolningsfräs, bit, hårdmetall 1/2 "diameter, 3 flöjter | AA8BVP 16Y5371 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "1.25 "1 / 2 "Flush Trim Router BitKarbid tippad3257SEK
WESTWARD 16Y538 Flush Trim Fräs Bits Hårdmetall Tippad 3/8 In | AA8BVQ 16Y5381 / 4 "3 / 8 "1"1 7 / 32 "1"Flush Trim Router BitKarbid tippad2349SEK
WESTWARD 16Y549 Flush Trim Router Bit Hårdmetall tippad 1/2 tum | AA8BWC 16Y5491 / 4 "1 / 2 "1"1.375 "1"Flush Trim Router BitKarbid tippad2345SEK
WESTWARD 16Y561 Flush Trim Router Bit Solid Carbide1 / 4 In | AA8BWQ 16Y5611 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "1"1 / 4 "Flush Trim Router BitFast karbid1276SEK
WESTWARD 16Y579 Flush Trim Fräs Bits Hårdmetall Tippad 1/2 In | AA8BXK 16Y5791 / 2 "1 / 2 "1"1 23 / 32 "1"Flush Trim Router BitKarbid tippad2243SEK
WESTWARD 16Y589 Flush Trim Fräs Bits Hårdmetall Tippad 1/4 In | AA8BXW 16Y5891 / 4 "1 / 4 "1"1 5 / 16 "1"Flush Trim Router BitKarbid tippad2379SEK
WESTWARD 16Y590 Flush Trim Router Bit hårdmetall 3/8 tum | AA8BXX 16Y5901 / 4 "3 / 8 "9 / 16 "1.25 "9 / 16 "Flush Trim Router BitKarbid tippad2185SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 16Y592 Flush Trim Router Bit Carbide Tipped 1/2 In
205SEK /enhet