Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 19ZC60 Nyckelinsatshuvud Justerbar 1-1 / 16 tum | AF6NPL

WESTWARD 19ZC60 Nyckelinsatshuvud Justerbart 1-1/16 tum

Finns i lager
Artikel: AF6NPL Modell: 19ZC60

Få det Maj 14, Tisdag
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
612SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNyckelinsatshuvud
Drivstorlek9 x 12 mm
HuvudmaterialKrom Vanadiumstål
Head TypJusterbar
MaterialCrV
Max. Vridmoment89 fot.lb.
Kompensera0 grader
Total längd3 47 / 64 "
Storlek1-1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1845
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)6.17
HS-kod8204120000

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekMax. VridmomentTotal längdStorlekPris
WESTWARD 19ZC61 Nyckelinsatshuvud Justerbar 1-3 / 16 tum | AF6NPM 19ZC619 x 12 mm170 fot.lb.4"1.187 "631SEK
WESTWARD 19ZC62 Nyckelinsatshuvud Justerbart 1-1/2 tum | AF6NPN 19ZC6214 x 18 mm214 fot.lb.5 5 / 64 "1.5 "731SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 19ZC60 Nyckelinsatshuvud Justerbart 1-1/16 tum
612SEK /enhet