Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 1EZK1 Uttag Bit 1/4 Drive T20 Torx | AA9RYB

WESTWARD 1EZK1 Socket Bits 1/4 Drive T20 Torx

Finns i lager
Artikel: AA9RYB Modell: 1EZK1

Få det Maj 14, Tisdag
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
16SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUttag Bit
Bitlängd1.187 "
BitstilTorx (R)
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypFyrkant
FinishSvartoxid
Insättningslängd1-3 / 16 "
MaterialLegerat stål
Antal poäng6
Total längd1.625 "
SAE eller metriskSAE
StorlekT20
SockeldjupStandard
TipsstorlekT20
Tips typTorx

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTips typBitlängdFinishMaterialAntal poängTotal längdStorlekTipsstorlekPris
WESTWARD 1EZJ8 Uttag Bit 1/4 Drive T10 Torx | AA9RXZ 1EZJ8Torx1.187 "SvartoxidLegerat stål61.625 "T10T1016SEK
WESTWARD 1EZJ9 Uttag Bit 1/4 Drive T15 Torx | AA9RYA 1EZJ9Torx1.187 "SvartoxidLegerat stål61.625 "T15T1516SEK
WESTWARD 1EZK3 Uttag Bit 1/4 Drive T27 Torx | AA9RYD 1EZK3Torx1.187 "SvartoxidLegerat stål61.625 "T27T2798SEK
WESTWARD 1EZK4 Uttag Bit 1/4 Drive T30 Torx | AA9RYE 1EZK4Torx1.187 "SvartoxidLegerat stål61.625 "T30T30139SEK
WESTWARD 20HX15 hylsbit 1/4 enhet 1/4 tum platt | AF6TTZ 20HX15Flat63 / 64 "Full polskChrome Vanadium11.375 "1 / 4 "1 / 4 "87SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 1EZK1 Socket Bits 1/4 Drive T20 Torx
16SEK /enhet