Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 1KEJ5 Tändstiftuttag 3/8 tums enhet 16mm 6 Pt | AB2AKN

WESTWARD 1KEJ5 Tändstiftssockel 3/8 Inch Drive 16mm 6 Pt

Finns i lager
Artikel: AB2AKN Modell: 1KEJ5
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
14SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTändstiftsuttag
Drivstorlek3 / 8 "
FinishFörnicklad i krom
MaterialChrome Vanadium
Antal poäng6
Utmatningsdrivstorlek16mm
Total längd2 25 / 64 "
SAE eller metriskmetrisk
Storlek16mm
SockeldjupStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellSockeldjupDrivstorlekFinishAntal poängUtmatningsdrivstorlekTotal längdSAE eller metriskStorlekPris
WESTWARD 1KEJ6 Tändstiftuttag 3/8 tums enhet 21mm 6 Pt | AB2AKP 1KEJ6Standard3 / 8 "Förnicklad i krom621mm2 39 / 64 "metrisk21mm17SEK
WESTWARD 20HW58 Tändstiftuttag 1/2 tum Drive 5/8 tum | AF6TRA 20HW583 / 16 "1 / 2 "Full polsk65 / 8 "2 9 / 16 "SAE5 / 8 "19SEK
WESTWARD 20HW59 Tändstiftuttag 1/2 tum Drive 13/16 tum | AF6TRB 20HW593 / 16 "1 / 2 "Full polsk613 / 16 "2 9 / 16 "SAE13 / 16 "21SEK
WESTWARD 20HW60 Tändstiftuttag 3/8 tums enhet 13/16 tum | AF6TRC 20HW603 / 16 "3 / 8 "Full polsk613 / 16 "2 9 / 16 "SAE13 / 16 "87SEK
WESTWARD 20HW62 Tändstift Socket 1/4 tum | AF6TRE 20HW625 / 16 "1 / 4 "Polerad81 / 4 "1"SAE1 / 4 "15SEK
WESTWARD 20HW63 Tändstift uttag Sae 5/16 tum | AF6TRF 20HW635 / 16 "1 / 4 "Polerad85 / 16 "1"SAE5 / 16 "6SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 1KEJ5 Tändstiftssockel 3/8 Inch Drive 16mm 6 Pt
14SEK /enhet