Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 1LCE4 Spärrnyckelsats Metrisk 12-punkts 8 st | AB2DKF

WESTWARD 1LCE4 Spärrnyckelsats Metrisk 12 punkt 8 st

Finns i lager
Artikel: AB2DKF Modell: 1LCE4

Få det Maj 6, Måndag
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
1 692 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpärrnyckelsats
Finishkrom
Flexibelt huvudNej
MaterialChrome Vanadin Stål
Min. Arc Swing5 grader
Antal kuggar72
Antal bitar8
Antal poäng12
Kompensera0 grader
ReverseringJa
SAE eller metriskmetrisk
SkiftnyckelstilKombination, vändbar
Skiftnycklar ingår8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.17
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)26.92
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellAntal bitarReverseringSkiftnyckelstilSkiftnycklar ingårPris
WESTWARD 1LCE8 Spärrnyckelsats Metrisk 12-punkts 5 st | AB2DKJ 1LCE85JaHinder, S-formad10 x 12, 11 x 13, 14 x 16, 15 x 17, 19 x 22 mm1 362 kr
WESTWARD 6XZ89 Spärrnyckelsats Metrisk 7 st | AF2URT 6XZ897NejKombination8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 mm3 098 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 1LCE4 Spärrnyckelsats Metrisk 12 punkt 8 st
1 692 kr /enhet