Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 6XZ89 Spärrnyckelsats Metrisk 7 st | AF2URT

WESTWARD 6XZ89 Spärrnyckelsats Metrisk 7 st

Finns i lager
Artikel: AF2URT Modell: 6XZ89
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
3 098 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpärrnyckelsats
Tillbehör Plastbricka
Finishkrom
Flexibelt huvudNej
MaterialChrome Vanadin Stål
Min. Arc Swing5 grader
Antal kuggar72
Antal bitar7
Antal poäng12
Kompensera0 grader
ReverseringNej
SAE eller metriskmetrisk
SkiftnyckelstilKombination
Skiftnycklar ingår8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.855
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)26.92
Fartygets bredd (cm)26.92
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellAntal bitarReverseringSkiftnyckelstilSkiftnycklar ingårPris
WESTWARD 1LCE4 Spärrnyckelsats Metrisk 12-punkts 8 st | AB2DKF 1LCE48JaKombination, vändbar8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm1 692 kr
WESTWARD 1LCE8 Spärrnyckelsats Metrisk 12-punkts 5 st | AB2DKJ 1LCE85JaHinder, S-formad10 x 12, 11 x 13, 14 x 16, 15 x 17, 19 x 22 mm1 362 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 6XZ89 Spärrnyckelsats Metrisk 7 st
3 098 kr /enhet