Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 1LCP2 Spärrkombinationsnyckel 22mm Flexibel | AB2DMQ

WESTWARD 1LCP2 Spärrkombinationsnyckel 22 mm flexibel

Finns i lager
Artikel: AB2DMQ Modell: 1LCP2
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
215SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRatcheting-kombinationsnyckel
FinishFull polsk
Flexibelt huvud0 grader
Huvudstorlek22mm
MaterialVanadiumstål
Min. Arc Swing5 grader
Antal kuggar72
Antal poäng12
Kompensera0 grader
Total längd13 "
ReverseringNej
SAE eller metriskmetrisk
Storlek22mm
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
SkiftnyckelstilLåsning Flexibel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)39.62
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekPris
WESTWARD 1LCN3 Spärrnyckel 10mm Flexibel | AB2DMG 1LCN36.5 "10434SEK
WESTWARD 1LCN4 Spärrnyckel 12mm Flexibel | AB2DMH 1LCN47.5 "12 "452SEK
WESTWARD 1LCN5 Spärrnyckel 13mm Flexibel | AB2DMJ 1LCN58"13471SEK
WESTWARD 1LCN6 Spärrnyckel 14mm Flexibel | AB2DMK 1LCN68.5 "14mm481SEK
WESTWARD 1LCN7 Spärrnyckel 15 mm flexibel | AB2DML 1LCN79"15mm515SEK
WESTWARD 1LCN8 Spärrnyckel 17mm Flexibel | AB2DMM 1LCN810 "17mm620SEK
WESTWARD 1LCN9 Spärrnyckel 19 mm Flexibel | AB2DMN 1LCN911 "19mm619SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 1LCP2 Spärrkombinationsnyckel 22 mm flexibel
215SEK /enhet