Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 1LEC4 Spärrkombinationsnyckel 20mm Spline | AB2DWA

WESTWARD 1LEC4 Spärrkombinationsnyckel 20 mm Spline

Finns i lager
Artikel: AB2DWA Modell: 1LEC4

Få det Maj 14, Tisdag
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
444SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRatcheting-kombinationsnyckel
FinishFull polsk
Flexibelt huvud0 grader
Huvudstorlek20mm
MaterialVanadiumstål
Min. Arc Swing5 grader
Antal kuggar72
Antal poäng12
Kompensera0 grader
Total längd10.75 "
ReverseringNej
SAE eller metriskmetrisk
Storlek20mm
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
SkiftnyckelstilSpline

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekPris
WESTWARD 1LEB2 Spärrkombinationsnyckel 9mm Spline | AB2DVN 1LEB26"9225SEK
WESTWARD 1LEB4 Spärrkombinationsnyckel 11mm Spline | AB2DVQ 1LEB46.5 "1141SEK
WESTWARD 1LEB5 Spärrkombinationsnyckel 12mm Spline | AB2DVR 1LEB56.75 "12 "243SEK
WESTWARD 1LEC3 Spärrkombinationsnyckel 19mm Spline | AB2DVZ 1LEC310 "19mm73SEK
WESTWARD 1LEC5 21mm Spärrkombinationsnyckel, Full Polish Finish | AB2DWB 1LEC510.75 "21mm563SEK
WESTWARD 1LEC6 Spärrkombinationsnyckel 22mm Spline | AB2DWC 1LEC611.25 "22mm551SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 1LEC4 Spärrkombinationsnyckel 20 mm Spline
444SEK /enhet