Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 1LEB2 Spärrkombinationsnyckel 9mm Spline | AB2DVN

WESTWARD 1LEB2 Spärrkombinationsnyckel 9 mm Spline

Finns i lager
Artikel: AB2DVN Modell: 1LEB2
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
225SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRatcheting-kombinationsnyckel
FinishFull polsk
Flexibelt huvud0 grader
Huvudstorlek9mm
MaterialVanadiumstål
Min. Arc Swing5 grader
Antal kuggar72
Antal poäng12
Kompensera0 grader
Total längd6"
ReverseringNej
SAE eller metriskmetrisk
Storlek9
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
SkiftnyckelstilSpline

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekPris
WESTWARD 1LEB4 Spärrkombinationsnyckel 11mm Spline | AB2DVQ 1LEB46.5 "1141SEK
WESTWARD 1LEB5 Spärrkombinationsnyckel 12mm Spline | AB2DVR 1LEB56.75 "12 "243SEK
WESTWARD 1LEC3 Spärrkombinationsnyckel 19mm Spline | AB2DVZ 1LEC310 "19mm73SEK
WESTWARD 1LEC4 Spärrkombinationsnyckel 20mm Spline | AB2DWA 1LEC410.75 "20mm444SEK
WESTWARD 1LEC5 21mm Spärrkombinationsnyckel, Full Polish Finish | AB2DWB 1LEC510.75 "21mm563SEK
WESTWARD 1LEC6 Spärrkombinationsnyckel 22mm Spline | AB2DWC 1LEC611.25 "22mm551SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 1LEB2 Spärrkombinationsnyckel 9 mm Spline
225SEK /enhet