Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 1PZ45 Kran-/munstyckssats 12 delar | AB2ZMR

WESTWARD 1PZ45 Tap/die Set 12 delar

Finns i lager
Artikel: AB2ZMR Modell: 1PZ45
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
1 146 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnacka och dö Set
Skärstorlekar5
Die Typ1 "OD fast
MaterialHöghastighetsstål
Antal bitar12
SAE eller metriskSAE
Storleksområde1/4 till 1/2 "
Storlekar1/4-28, 5/16-24, 3/8-24, 7/16-20, 1/2-20
Storlekar ingår1/4-28, 5/16-24, 3/8-24, 7/16-20, 1/2-20
GängtypNF
TypFraktionerad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8207403000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAntal bitarStorlekar ingårGängtypPris
WESTWARD 1PZ33 Tap / die Set 16 Piece Hss | AB2ZMD 1PZ33161/4-28, 5/16-24, 3/8-24, 7/16-20, 1/2-20, 5/8-18, 3/4-16NF1 521 kr
WESTWARD 1PZ34 Tap / die Set 16 stycken | AB2ZME 1PZ34161/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 5/8-11, 3/4-10NC1 489 kr
WESTWARD 1PZ35 Kran / matris Set 30 stycken | AB2ZMF 1PZ35301/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16NC, NF2 999 kr
WESTWARD 1PZ36 Kran / matris Set 39 stycken | AB2ZMG 1PZ36394-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPTNC, NF, NPT3 424 kr
WESTWARD 1PZ37 Tap / die Set 64 stycken | AB2ZMH 1PZ37644-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14, 1/8-27 NPT, 1/4-18 NPTNC, NF, NPT11 638 kr
WESTWARD 1PZ44 Kran-/munstyckssats 12 delar | AB2ZMQ 1PZ44121/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13NC2 878 kr
WESTWARD 1PZ46 Tap / die Set 21 stycken | AB2ZMT 1PZ46211/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 9/16-12, 5/8-11, 3/4-10NC3 034 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 1PZ45 Tap/die Set 12 delar
1 146 kr /enhet