Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 1UKL7 tunga och spårtång 6 5/8 tum längd | AB3NLW

WESTWARD 1UKL7 Tång och spårtång 6 5/8 tums längd

Finns i lager
Artikel: AB3NLW Modell: 1UKL7
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
203SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTång och spårtång
JusteringstypSpårfog
FinishNickelpläterad
Hantera typdoppade
Käftlängd5 / 16 "
KäftypRakt
MaterialSmidd legeringsstål
Max. Käftöppning15 / 16 "
Total längd6.625 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8203204000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishKäftlängdMaterialMax. KäftöppningTotal längdTether kapabelPris
WESTWARD 1UKH8 Tunga och spårtång 10 1/4 tums längd | AB3NLA 1UKH8Nickelpläterad3 / 8 "Smidd legeringsstål1.25 "10.25 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)649SEK
WESTWARD 53JX07 Böjd käkspårfog med tung- och spårtång, doppat handtag | CD2LTY 53JX07Polerad1"Stål1.875 "7"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)219SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 1UKL7 Tång och spårtång 6 5/8 tums längd
203SEK /enhet