Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 1VTZ1 Inspektionsspegel 11 1/2 tum Längd Rektang | AB3XGY

WESTWARD 1VTZ1 Inspektionsspegel 11 1/2 tums längd rektangulär

Finns i lager
Artikel: AB3XGY Modell: 1VTZ1
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
661SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelinspektion Mirror
Basstorlek1 9/16 x 1 x 1 "
BastypMagnetisk
Hantera typMetall
Längd8 13 / 16 "
MaterialGlas
Spegelstorlek (in.)3 1/2'*2 1/8
AxelmaterialRostfritt stål
FormaRektangulär
Vridbar typDubbla kulledar
Typmed bas

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.189
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod7009921000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHantera typLängdMaterialAxelmaterialFormaTypPris
WESTWARD 1VTX8 Inspektionsspegel 6 1/2 till 30 tum längd | AB3XGL 1VTX8-11 "till 30"--Avlånga-213SEK
WESTWARD 1VTY6 Inspektionsspegel 10-1 / 4 tum längd cirkulär | AB3XGU 1VTY6Greppet etsat i trollkroppen10.25 "--Cirkulär-159SEK
WESTWARD 1VTY7 Inspektionsspegel 10 1/2 till 19 3/4 tum längd | AB3XGV 1VTY7-10 1/2 "till 19 3/4"--Cirkulär-196SEK
WESTWARD 1VTY8 Inspektionsspegel 912in L Oval form | AB3XGW 1VTY8-12 "-Greppet etsat i trollkroppenOval-78SEK
WESTWARD 1VTY9 Inspektionsspegel 9 till 18 1/2 tum längd | AB3XGX 1VTY9-14 "till 18 1/2"--Avlånga-221SEK
WESTWARD 1VUA2 Inspektionsspegel 7 1/2 till 26 tum längd | AB3XMF 1VUA2Mjukt plasthandtag---Avlånga-143SEK
WESTWARD 1VUA8 inspektionsspegel 7 5/8 till 28 tum längd | AB3XMM 1VUA8ABS med kuddgrepp7 5/8 "till 28 3/4"Transparent nylonpolymerRostfritt stålCirkulärteleskop402SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 1VTZ1 Inspektionsspegel 11 1/2 tums längd rektangulär
661SEK /enhet