WESTWARD 1ZKX7 Flaskhylsa 12 Ton 9 1 / 2-18 1/2 tums hiss | AB4PHY

WESTWARD 1ZKX7 flaskjack 12 ton 9 1/2-18 1/2 tums lyft

Finns i lager
Artikel: AB4PHY Modell: 1ZKX7

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 132 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlaskan
Basstorlek8 "x 6-1 / 2"
ByggStål
FinishSlitstark bakad blå emalj
handtag Längd23.5 "
Hydraulisk slaglängd5.5 "
Lyftkapacitet12 ton.
Lyfthöjd Max.18.5 "
Lyfthöjd Min.9.5 "
TypLuft / manuell

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.583
Fartygets höjd (cm)28.45
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod8425490000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Förlängningsskruv (3-1 / 2 ")
    • Rekommenderad lufttillförsel (7.8 CFM @ 90 till 175 psi)

Produktvarianter

ProduktModellBasstorlekHydraulisk slaglängdLyftkapacitetLyfthöjd Max.Lyfthöjd Min.Pris
WESTWARD 1ZKX8 Bottle Jack 20 Ton 9 3 / 4-18 3/4 tums hiss | AB4PHZ 1ZKX88-1/2 x 7-1/4"5"20 ton.18.75 "9.75 "6 864 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 1ZKX7 flaskjack 12 ton 9 1/2-18 1/2 tums lyft
6 132 kr /enhet