Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 1ZTC5 Air Grease Gun Single Shot 5000 Psi | AB4QAT

WESTWARD 1ZTC5 Air Grease Gun Single Shot 5000 Psi

Finns i lager
Artikel: AB4QAT Modell: 1ZTC5
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
1 563 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftstyrd fettpistol
Bulkkapacitet16 oz.
Kassettkapacitet14-1 / 2 oz.
Fyll på pistolenPatron, sug, bulk
Fett typUpp till och inklusive NLGI-nivå 2-fetter
Slanglängd12 "
Max. Drift PSI5000
MunstyckeförlängningstypFlex slang
Slag för 1 Oz. Produktion40
Verktygslängd16 "
RörfärgGrå
RörmaterialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.98
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)27.18
HS-kod8467195030
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • Luftingångsintervall (40 till 120 psi)
    • Tryckförhållande (50: 1)
    • Enstaka skott / kontinuerlig skott (enstaka skott)

Produktvarianter

ProduktModellSlanglängdMax. Drift PSIVerktygslängdPris
WESTWARD 3APF9 Luftfettpistol kontinuerligt skott 4800 Psi | AC8JHQ 3APF918 "480016.5 "1 688 kr
WESTWARD 4BY76 Air Grease Gun Single Shot 4800 Psi | AD6WDX 4BY7618 "480016.5 "822SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 1ZTC5 Air Grease Gun Single Shot 5000 Psi
1 563 kr /enhet