Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 3APF9 Luftfettpistol kontinuerligt skott 4800 Psi | AC8JHQ

WESTWARD 3APF9 Air Grease Gun Continuous Shot 4800 Psi

Finns i lager
Artikel: AC8JHQ Modell: 3APF9
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
1 688 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftstyrd fettpistol
Luftinloppsstorlek1/4 "FNPT
Bulkkapacitet16 oz.
Kassettkapacitet14 oz.
Fyll på pistolenPatron, sug, bulk
Slanglängd18 "
Max. Drift PSI4800
MunstyckeförlängningstypFlex slang
Slag för 1 Oz. Produktion14
Verktygslängd16.5 "
RörfärgGrå

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.025
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)49.78
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8467195030
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • Luftingångsintervall (40 till 120 psi)
    • Tryckförhållande (40: 1)
    • Enstaka bild / kontinuerlig bild (kontinuerlig bild)

Produktvarianter

ProduktModellSlanglängdMax. Drift PSIVerktygslängdPris
WESTWARD 1ZTC5 Air Grease Gun Single Shot 5000 Psi | AB4QAT 1ZTC512 "500016 "1 563 kr
WESTWARD 4BY76 Air Grease Gun Single Shot 4800 Psi | AD6WDX 4BY7618 "480016.5 "822SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 3APF9 Air Grease Gun Continuous Shot 4800 Psi
1 688 kr /enhet