WESTWARD 20C883 Pick Mattock # 5 36 In | AB4QPA

WESTWARD 20C883 Pick Mattock # 5 36 In

Finns i lager
Artikel: AB4QPA Modell: 20C883

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

713SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVälj Mattock
Blad (1) Längd8"
Blad (1) Bredd3 / 4 "
Blad (2) Längd7-1 / 2 "
Blad (2) Bredd4"
Handlehickory Wood
Head Längd3.5 "
HuvudmaterialStål
Huvudvikt5 lb.
Total längd36 "
Typ# 5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.15
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)92.71
Fartygets bredd (cm)52.32
HS-kod8201300010
URSPRUNGSLANDSV

Produktvarianter

ProduktModellHandlePris
WESTWARD 20C885 Pick Mattock 36 tums glasfiberhandtag | AB4QPC 20C885Glasfiber med texturerat grepp797SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 20C883 Pick Mattock # 5 36 In
713SEK /enhet