Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 20HW87 Socket Bit 3/8 Drive 11mm Hex | AF6TTB

WESTWARD 20HW87 Socket Bits 3/8 Drive 11mm Hex

Finns i lager
Artikel: AF6TTB Modell: 20HW87

Få det Maj 7, Tisdag
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
135SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUttag Bit
Bitlängd1.187 "
BitstilHex
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypFyrkant
FinishFull polsk
Insättningslängd1-3 / 16 "
MaterialChrome Vanadium
Antal poäng6
Total längd2"
SAE eller metriskmetrisk
Storlek11mm
SockeldjupStandard
Tipsstorlek11mm
Tips typHex

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)2.11
Fartygets längd (cm)5
Fartygets bredd (cm)2.11
HS-kod8207906000

Produktvarianter

ProduktModellTipsstorlekBitlängdFinishTips typMaterialAntal poängTotal längdSAE eller metriskPris
WESTWARD 3LE13 Uttag Bit 3/8 Drive T27 Torx | AC9XLU 3LE13T27-kromTorxS2 stål, kromvanadin61 55 / 64 "SAE171SEK
WESTWARD 3LE36 Socket Bit 3/8 Drive #1 Pozidriv | AC9XMR 3LE36#1-kromPozidrivS2 stål, kromvanadin41 55 / 64 "SAE51SEK
WESTWARD 3LE38 Socket Bit 3/8 Drive # 3 Pozidriv | AC9XMU 3LE38#3-kromPozidrivS2 stål, kromvanadin41 55 / 64 "SAE18SEK
WESTWARD 3LE40 Socket Bit 3/8 Drive # 1 Phillips | AC9XMW 3LE40#1-kromPhillipsS2 stål, kromvanadin41 55 / 64 "SAE18SEK
WESTWARD 3LE44 Uttag Bit 3/8 Drive 3/16 tum Slot | AC9XNA 3LE443 / 16 "-kromSpårS2 stål, kromvanadin11 55 / 64 "SAE18SEK
WESTWARD 3LE45 Uttag Bit 3/8 Drive 1/4 tum Slot | AC9XNB 3LE451 / 4 "-kromSpårS2 stål, kromvanadin11 55 / 64 "SAE182SEK
WESTWARD 3LE47 Hylsborr 3/8 Drive S1 Fyrkant | AC9XND 3LE47#1-kromFyrkantS2 stål, kromvanadin41 55 / 64 "SAE50SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 20HW87 Socket Bits 3/8 Drive 11mm Hex
135SEK /enhet