Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 20HX05 Impact Socket 6 Pt. 1-1/2 tum | AF6TTN

WESTWARD 20HX05 Impact Socket 6 Pt. 1-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AF6TTN Modell: 20HX05
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
616SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlaguttag
Drivstorlek3 / 4 "
VäxeltypFyrkant
FinishSvart fosfat
Antal poäng6
Total längd100mm
SAE eller metriskmetrisk
Storlek1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)5.79
Fartygets bredd (cm)10.01
HS-kod8204200000

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
WESTWARD 20HX06 Impact Socket 6 Pt. 35 mm | AF6TTP 20HX0635mm618SEK
WESTWARD 20HX07 Impact Socket 6 Pt. 38mm | AF6TTQ 20HX0738mm223SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 20HX05 Impact Socket 6 Pt. 1-1/2 tum
616SEK /enhet