Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 20HX77 Star E-uttag 3/8 tums enhet E14 | AF6TMV

WESTWARD 20HX77 Star E Socket 3/8 Inch Drive E14

Finns i lager
Artikel: AF6TMV Modell: 20HX77
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
61SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStar E-uttag
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypFyrkant
FinishSvart fosfat
MaterialCr-Mo stål
Antal poäng6
Total längd1 9 / 50 "
SAE eller metriskSAE
StorlekE14
SockeldjupStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8204200000

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
WESTWARD 20HX78 Star E-uttag 3/8 tums Drive E16 | AF6TMW 20HX78E1661SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 20HX77 Star E Socket 3/8 Inch Drive E14
61SEK /enhet