Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 20HX78 Star E-uttag 3/8 tums Drive E16 | AF6TMW

WESTWARD 20HX78 Star E Socket 3/8 Inch Drive E16

Finns i lager
Artikel: AF6TMW Modell: 20HX78

Få det Maj 15, Onsdag
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
61SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStar E-uttag
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypFyrkant
FinishSvart fosfat
MaterialCr-Mo stål
Antal poäng6
Total längd1 9 / 50 "
SAE eller metriskSAE
StorlekE16
SockeldjupStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8204200000

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
WESTWARD 20HX77 Star E-uttag 3/8 tums enhet E14 | AF6TMV 20HX77E1461SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 20HX78 Star E Socket 3/8 Inch Drive E16
61SEK /enhet