Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 20KP37 Slanganslutning hane mässing 100 psi | AG9HMD

WESTWARD 20KP37 slangkoppling hane mässing 100 psi

Finns i lager
Artikel: AG9HMD Modell: 20KP37
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
154SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangkontakt
förbindelse3/4 "MHT
Kopplingsbeskrivningman
MaterialMässing
Max. Tryck100 psi
Driftstemp. Räckvidd100 grader F
Använd med5/8 "ID trädgårdsslang

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0643
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)14.99
Fartygets bredd (cm)7.01
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsbeskrivningAnvänd medPris
WESTWARD 20KP36 Slanganslutning hane mässing 100 psi | AG9HMC 20KP36man1/2 "ID trädgårdsslang135SEK
WESTWARD 20KP38 Slanganslutning hane mässing 100 psi | AG9HME 20KP38man3/4 "ID trädgårdsslang154SEK
WESTWARD 20KP39 Slanganslutning hona mässing 100 psi | AG9HMF 20KP39Kvinna1/2 "ID trädgårdsslang168SEK
WESTWARD 20KP40 slanganslutning hona mässing 100 psi | AG9HMG 20KP40Kvinna5/8 "ID trädgårdsslang186SEK
WESTWARD 20KP41 Slanganslutning hona mässing 100 psi | AG9HMH 20KP41Kvinna3/4 "ID trädgårdsslang153SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 20KP37 slangkoppling hane mässing 100 psi
154SEK /enhet