Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 20WZ94 Socket Bit 1/4 Inch Drive Torx

Finns i lager
Artikel: AF7EBV Modell: 20WZ94

Få det Maj 16, Torsdag
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
17SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTorx bituttag
Bitlängd3 9 / 64 "
BitstilTorx (R)
Drivstorlek1 / 4 "
FinishFullpolerad
Insättningslängd3-9 / 64 "
MaterialUttag: förkromat vanadinstål, bit: S2 stål
Antal poäng0
Total längd3.5 "
SAE eller metriskmetrisk
StorlekT8
SockeldjupStandard
TipsstorlekT8
Tips typTorx

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)1.19
Fartygets längd (cm)8.99
Fartygets bredd (cm)1.19
HS-kod8204200000

Produktvarianter

ProduktModellBitlängdArtikelTotal längdStorlekTipsstorlekTips typPris
WESTWARD 20WZ95 uttag Bit 1/4 tum Drive Torx | AF7EBW 20WZ953.156 "Torx bituttag3.5 "T10T10Torx143SEK
WESTWARD 20WZ96 Socket Bit 1/4 Inch Drive Torx | AF7EBX 20WZ963.156 "Torx bituttag3.5 "T15T15Torx143SEK
WESTWARD 20XA01 Uttag Bit 1/4 tum Drive Sabotagesäker Torx | AF7ECA 20XA0163 / 64 "Tamper Torx bituttag1.375 "T8T8Sabotage Torx108SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 20WZ94 Socket Bit 1/4 Inch Drive Torx
17SEK /enhet