Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 21MK98 Försänkning 1 räfflor 82 grader 3/8 höghastighetsstål obestruket | AB6GLN

WESTWARD 21MK98 Försänkning 1 räfflor 82 grader 3/8 höghastighetsstål obestruket

Finns i lager
Artikel: AB6GLN Modell: 21MK98
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
92SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkning
Kroppsdia.3 / 8 "
Klippkapacitet3 / 8 "
FinishBright
Vinkel ingår82 grader
MaterialHSS
Antal flöjt1
Total längd1.75 "
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlängd7 / 8 "
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)1.52
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8207904500
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.KlippkapacitetTotal längdShank Dia.SkaftlängdPris
WESTWARD 21MK97 Försänkning 1 räfflor 82 grader 1/2 höghastighetsstål obestruket | AB6GLM 21MK971 / 2 "1 / 2 "2"1 / 4 "1"236SEK
WESTWARD 21MK99 Försänkning 1 räfflor 82 grader 3/4 höghastighetsstål obestruket | AB6GLP 21MK993 / 4 "3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "485SEK
WESTWARD 21ML01 Försänkning 1 räfflor 82 grader 5/8 höghastighetsstål obestruket | AB6GLQ 21ML015 / 8 "5 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"198SEK
WESTWARD 21ML02 Försänkning 1 räfflor 82 grader 1/4 Höghastighetsstål obestruket | AB6GLR 21ML021 / 4 "1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-73SEK
WESTWARD 21ML03 Försänkning 1 flöjter 82 grader 1 tum Hss | AB6GLT 21ML031"1"2.75 "1 / 2 "1.25 "318SEK
WESTWARD 21ML04 Försänkning 1 Flöjter 82 Grader 1 1/4 Hss | AB6GLU 21ML041-1 / 4 "1-1 / 4 "2.75 "1 / 2 "1.25 "520SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 21MK98 Försänkning 1 räfflor 82 grader 3/8 höghastighetsstål obestruket
92SEK /enhet