Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 21ML07 Försänkning 3 flöjt 82 grader 1/2 Hss | AB6GLX

WESTWARD 21ML07 Försänkning 3 flöjter 82 grader 1/2 Hss

Finns i lager
Artikel: AB6GLX Modell: 21ML07
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
171SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkning
Kroppsdia.1 / 2 "
Klippkapacitet1 / 2 "
FinishBright
Vinkel ingår82 grader
MaterialHSS
Antal flöjt3
Total längd2"
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlängd1"
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)1.52
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8207904500
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.KlippkapacitetTotal längdShank Dia.SkaftlängdPris
WESTWARD 21ML08 Försänkning 3 flöjt 82 grader 3/8 Hss | AB6GLY 21ML083 / 8 "3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "92SEK
WESTWARD 21ML09 Försänkning 3 flöjt 82 grader 3/4 Hss | AB6GLZ 21ML093 / 4 "3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "192SEK
WESTWARD 21ML10 försänkare 3 flöjt 82 grader 5/8 Hss | AB6GMA 21ML105 / 8 "5 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"179SEK
WESTWARD 21ML11 försänkare 3 flöjt 82 grader 1 tum Hss | AB6GMB 21ML111"1"2.75 "1 / 2 "1.25 "309SEK
WESTWARD 21ML12 försänkare 3 flöjt 82 grader 1/4 Hss | AB6GMC 21ML121 / 4 "1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-82SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 21ML07 Försänkning 3 flöjter 82 grader 1/2 Hss
171SEK /enhet