Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 21ML11 försänkare 3 flöjt 82 grader 1 tum Hss | AB6GMB

WESTWARD 21ML11 Försänkning 3 flöjter 82 grader 1 tum Hss

Finns i lager
Artikel: AB6GMB Modell: 21ML11
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
309SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkning
Kroppsdia.1"
Klippkapacitet1"
FinishBright
Vinkel ingår82 grader
MaterialHSS
Antal flöjt3
Total längd2.75 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1.25 "
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)2.79
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod8207904500
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.KlippkapacitetTotal längdShank Dia.SkaftlängdPris
WESTWARD 21ML07 Försänkning 3 flöjt 82 grader 1/2 Hss | AB6GLX 21ML071 / 2 "1 / 2 "2"1 / 4 "1"171SEK
WESTWARD 21ML08 Försänkning 3 flöjt 82 grader 3/8 Hss | AB6GLY 21ML083 / 8 "3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "92SEK
WESTWARD 21ML09 Försänkning 3 flöjt 82 grader 3/4 Hss | AB6GLZ 21ML093 / 4 "3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "192SEK
WESTWARD 21ML10 försänkare 3 flöjt 82 grader 5/8 Hss | AB6GMA 21ML105 / 8 "5 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"179SEK
WESTWARD 21ML12 försänkare 3 flöjt 82 grader 1/4 Hss | AB6GMC 21ML121 / 4 "1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-82SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 21ML11 Försänkning 3 flöjter 82 grader 1 tum Hss
309SEK /enhet