WESTWARD 22XP40 Avloppsrengöringsmaskin 3/4 x 100 fot kabel | AB7FZU

WESTWARD 22XP40 Avloppsrengöringsmaskin 3/4 x 100 fot kabel

Finns i lager
Artikel: AB7FZU Modell: 22XP40

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 212 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTöm rengöringsmaskin
Trumkapacitet100 fot 3/4 "
TrummaterialPulverlackerat stål
HP2/3
Hz60
Max. Springa100 ft.
Driftshastighet200 rpm
Nätsladdslängd6ft.
Spänning120 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 81
Fartygets höjd (cm)99.06
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)63.5
HS-kod8479899899
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Avloppsrörs-ID Storleksintervall (4 "till 8")

Produktvarianter

ProduktModellTrumkapacitetHPPris
WESTWARD 22XP38 Avloppsrengöringsmaskin 1/2 x 75 fot kabel | AB7FZR 22 XP3875 ft av 1/2 "och 100 ft av 3/8" kabel1/37 032 kr
WESTWARD 22XP39 Avloppsrengöringsmaskin 1/2 x 75 fot kabel | AB7FZT 22 XP3975 fot 1/2 "och 100 ft 3/8"1/37 009 kr
WESTWARD 7DD56 Avloppsrengöringsmaskin 3/4 x 100 5/8 x 125 | AF3JYM 7DD56100 fot 3/4 "eller 125 ft 5/8" kabel2/327 804 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 22XP40 Avloppsrengöringsmaskin 3/4 x 100 fot kabel
21 212 kr /enhet