WESTWARD 7DD56 Avloppsrengöringsmaskin 3/4 x 100 5/8 x 125

Finns i lager
Artikel: AF3JYM Modell: 7DD56

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 804 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTöm rengöringsmaskin
Trumkapacitet100 fot 3/4 "eller 125 ft 5/8" kabel
TrummaterialPulverlackerat stål
HP2/3
Hz60
Max. Springa125 ft.
Driftshastighet200 rpm
Nätsladdslängd6ft.
Spänning120 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 133.65
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8479899898
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Avloppsrörs-ID Storleksintervall (4 "till 8")

Produktvarianter

ProduktModellTrumkapacitetHPPris
WESTWARD 22XP38 Avloppsrengöringsmaskin 1/2 x 75 fot kabel | AB7FZR 22 XP3875 ft av 1/2 "och 100 ft av 3/8" kabel1/37 032 kr
WESTWARD 22XP39 Avloppsrengöringsmaskin 1/2 x 75 fot kabel | AB7FZT 22 XP3975 fot 1/2 "och 100 ft 3/8"1/37 009 kr
WESTWARD 22XP40 Avloppsrengöringsmaskin 3/4 x 100 fot kabel | AB7FZU 22 XP40100 fot 3/4 "2/321 212 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 7DD56 Avloppsrengöringsmaskin 3/4 x 100 5/8 x 125
27 804 kr /enhet