WESTWARD 22XP39 Avloppsrengöringsmaskin 1/2 x 75 fot kabel | AB7FZT

WESTWARD 22XP39 Avloppsrengöringsmaskin 1/2 x 75 fot kabel

Finns i lager
Artikel: AB7FZT Modell: 22XP39

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 009 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTöm rengöringsmaskin
Trumkapacitet75 fot 1/2 "och 100 ft 3/8"
TrummaterialPulverlackerat stål
HP1/3
Hz60
Max. Springa100 ft.
Driftshastighet1716 rpm
Nätsladdslängd6ft.
Spänning120 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 33.12
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)58.42
Fartygets bredd (cm)41.4
HS-kod8479899899
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Avtappningslednings-ID Storleksområde (1-1 / 2 "till 4")

Produktvarianter

ProduktModellTrumkapacitetHPPris
WESTWARD 22XP38 Avloppsrengöringsmaskin 1/2 x 75 fot kabel | AB7FZR 22 XP3875 ft av 1/2 "och 100 ft av 3/8" kabel1/37 032 kr
WESTWARD 22XP40 Avloppsrengöringsmaskin 3/4 x 100 fot kabel | AB7FZU 22 XP40100 fot 3/4 "2/321 212 kr
WESTWARD 7DD56 Avloppsrengöringsmaskin 3/4 x 100 5/8 x 125 | AF3JYM 7DD56100 fot 3/4 "eller 125 ft 5/8" kabel2/327 804 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 22XP39 Avloppsrengöringsmaskin 1/2 x 75 fot kabel
7 009 kr /enhet