Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 23X834 Flänskil Icke-gnistande 6 x 1-1 / 2 x 3/4 tum | AB7PJL

WESTWARD 23X834 flänskil, gnistfri 6 x 1-1/2 x 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AB7PJL Modell: 23X834
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
965SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläns Wedge
Höjd3 / 4 "
Längd6"
MaterialBeryllium kopparlegering
TypIcke-gnistor, icke-magnetisk, korrosionsbeständig
Bredd1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8205593080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdBreddPris
WESTWARD 23X830 Flänskil Icke-gnistor 8 x 1-1 / 2 x 1 In | AB7PJG 23X8301"8"1.5 "1 596 kr
WESTWARD 23X831 Flänskil Icke-gnistande 8-1 / 2 x 2 x 1-1 / 4 In | AB7PJH 23X8311.25 "8.5 "2"1 665 kr
WESTWARD 23X832 Flänskil Icke-gnistande 6 x 1 x 1/2 In | AB7PJJ 23X8321 / 2 "6"1"457SEK
WESTWARD 23X833 Flänskil Gnistfri 7 x 2 x 3/4 tum | AB7PJK 23X8333 / 4 "7"2"1 327 kr
WESTWARD 23X835 Flänskil Gnistfri 4 x 3/4 x 1/2 In | AB7PJM 23X8351 / 2 "4"3 / 4 "274SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 23X834 flänskil, gnistfri 6 x 1-1/2 x 3/4 tum
965SEK /enhet