Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 23X835 Flänskil Gnistfri 4 x 3/4 x 1/2 In | AB7PJM

WESTWARD 23X835 flänskil, gnistfri 4 x 3/4 x 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AB7PJM Modell: 23X835
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
274SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläns Wedge
Höjd1 / 2 "
Längd4"
MaterialBeryllium kopparlegering
TypIcke-gnistor, icke-magnetisk, korrosionsbeständig
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8205593080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdBreddPris
WESTWARD 23X830 Flänskil Icke-gnistor 8 x 1-1 / 2 x 1 In | AB7PJG 23X8301"8"1.5 "1 596 kr
WESTWARD 23X831 Flänskil Icke-gnistande 8-1 / 2 x 2 x 1-1 / 4 In | AB7PJH 23X8311.25 "8.5 "2"1 665 kr
WESTWARD 23X832 Flänskil Icke-gnistande 6 x 1 x 1/2 In | AB7PJJ 23X8321 / 2 "6"1"457SEK
WESTWARD 23X833 Flänskil Gnistfri 7 x 2 x 3/4 tum | AB7PJK 23X8333 / 4 "7"2"1 327 kr
WESTWARD 23X834 Flänskil Icke-gnistande 6 x 1-1 / 2 x 3/4 tum | AB7PJL 23X8343 / 4 "6"1.5 "965SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 23X835 flänskil, gnistfri 4 x 3/4 x 1/2 tum
274SEK /enhet