Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 29VX19 Hole Saw Mechanics Kit 7 Pcs. | AF9EQV

WESTWARD 29VX19 Hålsågsmekaniksats 7 st.

Finns i lager
Artikel: AF9EQV Modell: 29VX19

Få det Maj 8, Onsdag
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
206SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMechanics Hole Saw Kit
Arbor designIngår ej
Max. Skärdjup1.5 "
Antal bitar7
Pilot borrstorlek1/4 "dia. X 4" L
Pitch stilVariabel tonhöjd och positiv rake
Utbud av sågstorlekar7/8" to 1-1/2"
Skaftstorlek7/16 "Hex
Tänder per tum4/6
Tråd storlek1 / 2-20
TandmaterialBi-Metall

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.774
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)24.89
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod8202990000

Produktinformation:

    • Utbytesbom nr: Nej. 29VU99
    • ,
    • Ersättningsborr nr: Nej. 29VU93
    • ,
    • Sågstorlekar ingår: 7/8 ", 1", 1-1 / 8 ", 1-1 / 4" och 1-1 / 2 "

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 29VX19 Hålsågsmekaniksats 7 st.
206SEK /enhet