Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 29VX20 Hålsåg Master Electricians Kit 13 st. | AF9EQW

WESTWARD 29VX20 Hålsåg Master Electricians Kit 13 st.

Finns i lager
Artikel: AF9EQW Modell: 29VX20

Få det Maj 7, Tisdag
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
2 553 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrikers hålsågsats
Arbor designIngår ej
Max. Skärdjup1.5 "
Antal bitar13
Pilot borrstorlek1/4 "dia. X 4" L
Pitch stilVariabel tonhöjd och positiv rake
Utbud av sågstorlekar7/8" to 4-1/2"
Skaftstorlek7/16 "Hex
Tänder per tum4/6
Tråd storlek1/2-20 and 5/8-18
TandmaterialBi-Metall

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.97
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)33.78
Fartygets bredd (cm)27.69
HS-kod8202990000

Produktinformation:

    • Utbytesbom nr: Nej. 29VU95, 29VU99 eller 29VX02
    • ,
    • Ersättningsborr nr: Nej. 29VU93
    • ,
    • Saw Sizes Included:7/8", 1-1/8", 1-3/8", 1-3/4", 2", 2-1/2", 3", 3-5/8", 4-1/8" and 4-1/2"

Produktvarianter

ProduktModellAntal bitarSkaftstorlekPris
WESTWARD 29VX13 Hålsåg Elektrikersats 9 st. | AF9EQP 29VX1393/8 "Hex och 7/16" Hex1 445 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 29VX20 Hålsåg Master Electricians Kit 13 st.
2 553 kr /enhet