Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 29VX13 Hålsåg Elektrikersats 9 st. | AF9EQP

WESTWARD 29VX13 Hålsåg Elektrikersats 9 st.

Finns i lager
Artikel: AF9EQP Modell: 29VX13

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 445 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrikers hålsågsats
Arbor designIngår ej
Max. Skärdjup1.5 "
Antal bitar9
Pilot borrstorlek1/4 "dia. X 4" L och 1/4 "dia. X 3" L
Pitch stilVariabel tonhöjd och positiv rake
Utbud av sågstorlekar7/8" to 2-1/2"
Skaftstorlek3/8 "Hex och 7/16" Hex
Tänder per tum4/6
Tråd storlek1/2-20 and 5/8-18
TandmaterialBi-Metall

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2555
Fartygets höjd (cm)7.49
Fartygets längd (cm)24.99
Fartygets bredd (cm)19.99
HS-kod8202990000

Produktinformation:

    • Ersättningsbom nr: Nej. 29VU96 eller 29VX02
    • ,
    • Ersättningsborr nr: Nej. 29VX08, 29VU93
    • ,
    • Sågstorlekar ingår: 7/8 ", 1-1 / 8", 1-3 / 8 ", 1-3 / 4", 2 "och 2-1 / 2"

Produktvarianter

ProduktModellAntal bitarSkaftstorlekPris
WESTWARD 29VX20 Hålsåg Master Electricians Kit 13 st. | AF9EQW 29VX20137/16 "Hex2 553 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 29VX13 Hålsåg Elektrikersats 9 st.
1 445 kr /enhet